Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKA80150V.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB.150X80 BIANCO - KA80150V.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKA80150V.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB.150X80 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 150 mm

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8018138200324

Artikelnummer

ARNKA80150V.3

Herstellernummer

KA80150V.3

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Breite:

150 mm

Winkel:

70...120 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Angolo esterno variabile per canale porta cavi e porta apparecchi