ARNOCANALI SPA - ARNKA6080.3 ANGOLO ESTERNO 80X60 BIANCO - KA6080.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8018138142730
Artikelnummer
ARNKA6080.3
Herstellernummer
KA6080.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi


