Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKA6060.1 ANGOLO ESTERNO 60X60 GRIGIO - KA6060.1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKA6060.1 ANGOLO ESTERNO 60X60 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - grau

Packung

  • 8 ST

EAN

8018138124699

Artikelnummer

ARNKA6060.1

Herstellernummer

KA6060.1

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi