ARNOCANALI SPA - ARNKA2540.3 ANGOLO ESTERNO 40X25 BIANCO - KA2540.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8018138142679
Artikelnummer
ARNKA2540.3
Herstellernummer
KA2540.3
Hersteller
ARN
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS


