Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKA1830.53 ANGOLO ESTERNO 30X18 LEGNO CHIARO - KA1830.53

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKA1830.53 ANGOLO ESTERNO 30X18 LEGNO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138176001

Artikelnummer

ARNKA1830.53

Herstellernummer

KA1830.53

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

Dekorfolie

Befestigungsart:

aufrastbar

Angolo esterno per minicanale decorato legno