ARNOCANALI SPA - ARNKA1830.52 ANGOLO ESTERNO 30X18 LEGNO SCURO - KA1830.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - sonstige
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018138175998
Artikelnummer
ARNKA1830.52
Herstellernummer
KA1830.52
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Befestigungsart:
aufrastbar
Angolo esterno per minicanale decorato legno


