Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKA1830.5 ANGOLO ESTERNO 30X18 MARRONE - KA1830.5

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKA1830.5 ANGOLO ESTERNO 30X18 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - braun

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138104295

Artikelnummer

ARNKA1830.5

Herstellernummer

KA1830.5

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

8014

Angolo esterno per minicanale, in ABS