Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKA1825.3 ANGOLO ESTERNO 25X18 BIANCO - KA1825.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKA1825.3 ANGOLO ESTERNO 25X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138166903

Artikelnummer

ARNKA1825.3

Herstellernummer

KA1825.3

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Angolo esterno per minicanale, in ABS