ARNOCANALI SPA - ARNKA1022.53 ANGOLO ESTERNO 21X10 LEGNO CHIARO - KA1022.53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 21 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8018138175950
Artikelnummer
ARNKA1022.53
Herstellernummer
KA1022.53
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Befestigungsart:
aufrastbar
Angolo esterno per minicanale decorato legno


