Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKA1022.52 ANGOLO ESTERNO 21X10 LEGNO SCURO - KA1022.52

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKA1022.52 ANGOLO ESTERNO 21X10 LEGNO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 21 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138175943

Artikelnummer

ARNKA1022.52

Herstellernummer

KA1022.52

Hersteller

ARN

Höhe:

10 mm

Breite:

21 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

Dekorfolie

Befestigungsart:

aufrastbar

Angolo esterno per minicanale decorato legno