ARNOCANALI SPA - ARNKA1022.3 ANGOLO ESTERNO 21X10 BIANCO - KA1022.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 21 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8018138142648
Artikelnummer
ARNKA1022.3
Herstellernummer
KA1022.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS


