ARNOCANALI SPA - ARNKA1015.FG ANGOLO ESTERNO 15X10 FAGGIO - KA1015.FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - sonstige
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018138169683
Artikelnummer
ARNKA1015.FG
Herstellernummer
KA1015.FG
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Befestigungsart:
aufrastbar
Angolo esterno per minicanale decorato legno


