Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK80100.3 CANALE DIVISIBILE 100X80/3 BIANCO - K80100.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK80100.3 CANALE DIVISIBILE 100X80/3 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8018138166880

Artikelnummer

ARNK80100.3

Herstellernummer

K80100.3

Hersteller

ARN

Breite:

100 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

7215 mm²

Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.