Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK4060.1 CANALE DIVISIBILE 60X40/2 GRIGIO - K4060.1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK4060.1 CANALE DIVISIBILE 60X40/2 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 40 M

EAN

8018138124255

Artikelnummer

ARNK4060.1

Herstellernummer

K4060.1

Hersteller

ARN

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

1960 mm²

Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.