ARNOCANALI SPA - ARNK2540BL.3 MINICANALE 40X25 BIANCO - K2540BL.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8018138185003
Artikelnummer
ARNK2540BL.3
Herstellernummer
K2540BL.3
Hersteller
ARN
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
765 mm²


