Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK2530.3 MINICANALE 30X25 BIANCO - K2530.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK2530.3 MINICANALE 30X25 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 72 M

EAN

8018138140385

Artikelnummer

ARNK2530.3

Herstellernummer

K2530.3

Hersteller

ARN

Breite:

30 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

545 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.