ARNOCANALI SPA - ARNK1841.3 MINICANALE 40X18/2 BIANCO - K1841.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138140361
Artikelnummer
ARNK1841.3
Herstellernummer
K1841.3
Hersteller
ARN
Breite:
40 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
490 mm²
Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


