ARNOCANALI SPA - ARNK1831.53 MINICANALE 30X18/2 LEGNO CHIARO - K1831.53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
Produktserien
EAN
8018138170382
Artikelnummer
ARNK1831.53
Herstellernummer
K1831.53
Hersteller
ARN
Breite:
30 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Minicanale in PVC con coperchio standard, decorato legno finitura faggio adatto per applicazioni a parete e soffitto.


