ARNOCANALI SPA - ARNK1831.3 MINICANALE 30X18/2 BIANCO - K1831.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
64 M
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138140354
Artikelnummer
ARNK1831.3
Herstellernummer
K1831.3
Hersteller
ARN
Breite:
30 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
360 mm²
Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


