ARNOCANALI SPA - ARNK1830.1 MINICANALE 30X18 GRIGIO - K1830.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138136340
Artikelnummer
ARNK1830.1
Herstellernummer
K1830.1
Hersteller
ARN
Breite:
30 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
385 mm²
Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


