ARNOCANALI SPA - ARNK1825BL.3 MINICANALE 25X18 BIANCO - K1825BL.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8018138185065
Artikelnummer
ARNK1825BL.3
Herstellernummer
K1825BL.3
Hersteller
ARN
Breite:
25 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
290 mm²


