Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK1515BL.3 MINICANALE 15X15 BIANCO - K1515BL.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK1515BL.3 MINICANALE 15X15 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8018138184969

Artikelnummer

ARNK1515BL.3

Herstellernummer

K1515BL.3

Hersteller

ARN

Breite:

15 mm

Höhe:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

150 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK07 (2J). Grado di protezione IP40.(Imballo blister).