ARNOCANALI SPA - ARNK104 BASE CANALE 100X25/5 PER B103-C103 - K104
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 25 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
36 M
EAN
8018138149821
Artikelnummer
ARNK104
Herstellernummer
K104
Hersteller
ARN
Tiefe:
25 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
5
Base per canale battiscopa


