ARNOCANALI SPA - ARNK103 BASE CANALE 100X25/4 PER B103-C103 - K103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 25 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
8018138131086
Artikelnummer
ARNK103
Herstellernummer
K103
Hersteller
ARN
Tiefe:
25 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
4
Base per canale battiscopa


