Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNGTR80-1 PARETE DIVISORIA PER CANALI H 80 - GTR80-1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNGTR80-1 PARETE DIVISORIA PER CANALI H 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - einlegbar

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 M

EAN

8018138127379

Artikelnummer

ARNGTR80-1

Herstellernummer

GTR80-1

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Länge:

1000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

einlegbar

Werkstoff:

Kunststoff

Separatore per canale porta cavi e porta apparecchi