ARNOCANALI SPA - ARNGTR40-1 PARETE DIVISORIA PER CANALI H 40 - GTR40-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Länge - 1000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - einlegbar
Werkstoff - Kunststoff
Packung
70 M
Produktserien
EAN
8018138127362
Artikelnummer
ARNGTR40-1
Herstellernummer
GTR40-1
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
einlegbar
Werkstoff:
Kunststoff
Separatore per canale porta cavi e porta apparecchi


