ARNOCANALI SPA - ARNGS40 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Innendurchmesser - 40 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Packung
30 M
Produktserien
EAN
8018138141429
Artikelnummer
ARNGS40
Herstellernummer
GS40
Hersteller
ARN
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
40 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-25...90 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
Guaina spiralata con interno liscio in PVC autoestinguente, per impianti elettrici • Resistenza alla temperatura -25°C a +90°C • Resistenza all'urto 2J a -5°C • Resistenza alla propagazione fiamma UL 94 V0 • Resistenza allo schiacciamento 350 N