ARNOCANALI SPA - ARNGGB30PE GUAINA TRECCIATA D 30MM PE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 23...49 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 30 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8018138162479
Artikelnummer
ARNGGB30PE
Herstellernummer
GGB30PE
Hersteller
ARN
Bündeldurchmesser:
23...49 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
ja
Guaina trecciata grigia espansibile per uso generale, buona resistenza agli agenti chimici ed ai raggi UV. Caratteristiche Tecniche: Poliestere senza alogeni. Diametro filato 0,22 mm. Temperatura di utilizzo -50°C +150°C. Autoestinguenza UL94-V2. Temperatura di fusione +255°C. La linea è conforme alla norma DIN 5510 parte 2. La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE