Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNC72.AL COPERCHIO CORNICE 70 ALLUMINIO - C72.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNC72.AL COPERCHIO CORNICE 70 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8018138175738

Artikelnummer

ARNC72.AL

Herstellernummer

C72.AL

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Länge:

2000 mm

Mit Schutzfolie:

ja

Coperchio per canale in alluminio