ARNOCANALI SPA - ARNC72.3 COPERCHIO CORNICE 70 BIANCO - C72.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Produktserien
EAN
8018138147421
Artikelnummer
ARNC72.3
Herstellernummer
C72.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Mit Schutzfolie:
ja
RAL-Nummer:
9010
Coperchio per canale a cornice


