Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNC103.AL COPERCHIO CORNICE 100 ALLUMINIO - C103.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNC103.AL COPERCHIO CORNICE 100 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8018138178876

Artikelnummer

ARNC103.AL

Herstellernummer

C103.AL

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Länge:

2000 mm

Mit Schutzfolie:

ja

Coperchio per canale in alluminio