ARNOCANALI SPA - ARNC103.2 COPERCHIO CORNICE 100MM ANTRACITE - C103.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8018138135268
Artikelnummer
ARNC103.2
Herstellernummer
C103.2
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Länge:
2000 mm
Mit Schutzfolie:
ja
RAL-Nummer:
7021
Coperchio per canale a cornice


