Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBW1308A CURVA PIANA BU65130 ALLUMINIO - BW1308A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBW1308A CURVA PIANA BU65130 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - Silber

  • Symmetrisch - ja

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138121582

Artikelnummer

ARNBW1308A

Herstellernummer

BW1308A

Hersteller

ARN

Breite:

130 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

Silber

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Unterteil

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Curva piana in alluminio per canale