ARNOCANALI SPA - ARNBW1058A CURVA PIANA BU65105 ALLUMINIO - BW1058A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Symmetrisch - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018138102833
Artikelnummer
ARNBW1058A
Herstellernummer
BW1058A
Hersteller
ARN
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Curva piana in alluminio per canale


