ARNOCANALI SPA - ARNBU651808-2A BASE CANALE 180X65/6 ALLUMINIO - BU651808-2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 180 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Länge - 2000 mm
Packung
4 M
EAN
8018138135244
Artikelnummer
ARNBU651808-2A
Herstellernummer
BU651808-2A
Hersteller
ARN
Breite:
180 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Länge:
2000 mm
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Nutzbarer Querschnitt:
10160 mm²


