Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBU651308A BASE CANALE 130X65/3 ALLUMINIO - BU651308A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBU651308A BASE CANALE 130X65/3 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - Silber

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8018138121575

Artikelnummer

ARNBU651308A

Herstellernummer

BU651308A

Hersteller

ARN

Breite:

130 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

65 mm

Farbe:

Silber

Länge:

2000 mm

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Nutzbarer Querschnitt:

7680 mm²

Canale porta apparecchi in alluminio divisibile in somparti