ARNOCANALI SPA - ARNBU651058A BASE CANALE 105X65/3 ALLUMINIO - BU651058A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
4011126069563
Artikelnummer
ARNBU651058A
Herstellernummer
BU651058A
Hersteller
ARN
Breite:
105 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Länge:
2000 mm
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Nutzbarer Querschnitt:
6035 mm²


