ARNOCANALI SPA - ARNBU40908A BASE CANALE 90X40/3 ALLUMINIO - BU40908A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 40 mm
Farbe - Silber
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
8018138130447
Artikelnummer
ARNBU40908A
Herstellernummer
BU40908A
Hersteller
ARN
Breite:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
40 mm
Farbe:
Silber
Länge:
2000 mm
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Nutzbarer Querschnitt:
2955 mm²


