Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBI1808A ANGOLO INTERNO BU65180 ALLUMINIO - BI1808A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBI1808A ANGOLO INTERNO BU65180 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 180 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - Silber

  • Form - symmetrisch

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138135152

Artikelnummer

ARNBI1808A

Herstellernummer

BI1808A

Hersteller

ARN

Breite:

180 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

Silber

Form:

symmetrisch

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Unterteil

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Solo angolo interno per canale