ARNOCANALI SPA - ARNBI1058A ANGOLO INTERNO BU65105 ALLUMINIO - BI1058A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Form - symmetrisch
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018138101492
Artikelnummer
ARNBI1058A
Herstellernummer
BI1058A
Hersteller
ARN
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Form:
symmetrisch
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Unterteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Solo angolo interno per canale


