ARNOCANALI SPA - ARNBE908.AL TERMINALE X BU40908 PLAS.ALLUMINIO - BE908.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Tiefe - 40 mm
Farbe - Silber
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138130263
Artikelnummer
ARNBE908.AL
Herstellernummer
BE908.AL
Hersteller
ARN
Breite:
90 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Testata di chiusura per canale


