Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBE1808.AL TERMINALE X BU651808 PLAS.ALLUMINIO - BE1808.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBE1808.AL TERMINALE X BU651808 PLAS.ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 180 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138141351

Artikelnummer

ARNBE1808.AL

Herstellernummer

BE1808.AL

Hersteller

ARN

Breite:

180 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

Silber

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Testata di chiusura per canale