ARNOCANALI SPA - ARNBE1058.AL TERMINALE X BU651058 PLAS.ALLUMINIO - BE1058.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138704679
Artikelnummer
ARNBE1058.AL
Herstellernummer
BE1058.AL
Hersteller
ARN
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Testata di chiusura per canale


