Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBE1058.2 TERMINALE 105X65 PER BR/BU NERO - BE1058.2

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBE1058.2 TERMINALE 105X65 PER BR/BU NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138101287

Artikelnummer

ARNBE1058.2

Herstellernummer

BE1058.2

Hersteller

ARN

Breite:

105 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

RAL-Nummer:

7021

Testata di chiusura per canale