Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBD10074 MORSETTIERA TETRAPOLARE 7 FORI 125A - BD10074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138121773

Artikelnummer

ARNBD10074

Herstellernummer

BD10074

Hersteller

ARN

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

72 mm

Tiefe:

45 mm

Höhe:

98 mm

Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.