Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBA1808A ANGOLO ESTERNO BU65180 ALLUMINIO - BA1808A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBA1808A ANGOLO ESTERNO BU65180 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 180 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - Unterteil

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138134889

Artikelnummer

ARNBA1808A

Herstellernummer

BA1808A

Hersteller

ARN

Breite:

180 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

Silber

Ausführung:

Unterteil

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Solo angolo esterno in alluminio per canale.