Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBA1308A ANGOLO ESTERNO BU65130 ALLUMINIO - BA1308A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBA1308A ANGOLO ESTERNO BU65130 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - Unterteil

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138121513

Artikelnummer

ARNBA1308A

Herstellernummer

BA1308A

Hersteller

ARN

Breite:

130 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

Silber

Ausführung:

Unterteil

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Solo angolo esterno in alluminio per canale.