Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNB72.FR COPERCHIO BATTISCOPA 70 FRASSINO - B72.FR

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNB72.FR COPERCHIO BATTISCOPA 70 FRASSINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8018138183573

Artikelnummer

ARNB72.FR

Herstellernummer

B72.FR

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Länge:

2000 mm

Dekor:

sonstige

Mit Schutzfolie:

ja

Coperchio per canale battiscopa