ARNOCANALI SPA - ARNB72.AL COPERCHIO BATTISCOPA 70 ALLUMINIO - B72.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8018138175325
Artikelnummer
ARNB72.AL
Herstellernummer
B72.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Coperchio per canale battiscopa


