Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNB72.3 COPERCHIO BATTISCOPA 70 BIANCO - B72.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNB72.3 COPERCHIO BATTISCOPA 70 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8018138147407

Artikelnummer

ARNB72.3

Herstellernummer

B72.3

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Mit Schutzfolie:

ja

RAL-Nummer:

9010

Coperchio per canale a battiscopa